Nylondyvel
Nylondyvel
WURTH-DYVEL M 6
Varenr. 09036 30
EAN 4011231847223
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
Til lette belastninger (sekundær montage)
- Højkvalitetspolyamid (nylon)
- Halogen- og silikonefri
- Temperaturresistent fra -40 °C til +80 °C
- Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig udvidelse under gennemstiksmontage
- Drejelåsen forhindrer drejning i borehullet
- Dyvelskaft uden ekspansionstryk forhindrer skader på gips og fliser
- Gennemstiks- og splitmontage
- Til montering anbefaler vi ASSY-D dyvelskruen
Bemærk
- Bor i hulsten med det roterende bor (uden slagværktøj)
- Borespåner skal fjernes fra borehullet
- Skruelængde = tykkelse af monteret del (+ tykkelse af gips/isolering) + dyvellængde + skruediameter
Anvendelsesområde
- Plastdyvel til lette belastninger (montage)
- Kan bruges i beton, massive mursten, massive kalksandsten, hårde natursten
- Velegnet til fastgørelse af gardinstænger, væghylder, lette overskabe, billedrammer, kabelkanaler, kabelbøjler, elektriske kontakter, håndklædestænger, skilte, bevægelsesdetektorer, hængende kurve osv.
- Til montering af komponenter i forbindelse med en træ- eller spånpladeskrue (uden borespids, modgevind, ringgevind) (f.eks. ASSY-D)
- Kan bruges udendørs eller i vådrum i forbindelse med en rustfri stålskrue
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlængde (l) | 30 mm |
Indlejringsdybde (h nom) | 30 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Påkrævet træskruediameter (d skr.træ) | 3,5 - 5 mm |
Påkrævet spånpladeskruediameter (d skr.partikel) | 5 mm |
Indlejringsdybde (h s) | 30 mm |
Centrum-til-centrum-afstand (a) | 60 mm |
Kantafstand (a r) | 30 mm |
Borehulsdybde (t) | 40 mm |
Maks. monteringshøjde (d a) - betingelse | Afhænger af skruelængden |
Nødvendig skruelængde (l s) | Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + ankerlængde + skruediameter |